Startseite

LEGRAND - LEG349848 P31-PIASTRA A SOFFITTO REGOLABILE L - 349848

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349848 P31-PIASTRA A SOFFITTO REGOLABILE L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 12 ST

EAN

8009561571587

Artikelnummer

LEG349848

Herstellernummer

349848

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Stahl

Piastra a soffitto regolabile PRIS. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Adatta a profilati P41DFF, P41SFF (41x41mm). Fornita con bulloneria M10x60

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie