Startseite

LEGRAND - LEG349847 P31-PIASTRA A SOFFITTO REGOLABILE Z - 349847

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349847 P31-PIASTRA A SOFFITTO REGOLABILE Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 12 ST

EAN

8009561571570

Artikelnummer

LEG349847

Herstellernummer

349847

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Piastra a soffitto regolabile PRIS. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Adatta a profilati P41DFF, P41SFF (41x41mm). Fornita con bulloneria M10x60

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie