Startseite

LEGRAND - LEG349337 DSC-PIASTRA DI BASE 90X135 SM NERA - 349337

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349337 DSC-PIASTRA DI BASE 90X135 SM NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561467972

Artikelnummer

LEG349337

Herstellernummer

349337

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Piastra di base per profilato 135 x 90 mm. Finitura: smaltato nero

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie