Startseite

LEGRAND - LEG349333 DSC-DADO A MOLLA M8 SENDZIMIR - 349333

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349333 DSC-DADO A MOLLA M8 SENDZIMIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sendzimirverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561467668

Artikelnummer

LEG349333

Herstellernummer

349333

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sendzimirverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Dado a molla M8. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie