Startseite

LEGRAND - LEG349327 DSC-SCATOLA DI DERIVAZIONE BLU GP - 349327

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349327 DSC-SCATOLA DI DERIVAZIONE BLU GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 135 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561468047

Artikelnummer

LEG349327

Herstellernummer

349327

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

135 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Scatola di derivazione. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie