LEGRAND - LEG349313 DSC-CANALE CALPESTABILE 200X50 2M SENDZI - 349313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 330 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8009561472518
Artikelnummer
LEG349313
Herstellernummer
349313
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
330 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


