Startseite

LEGRAND - LEG349312 DSC-CANALE CALPESTABILE 300X25 2M SENDZI - 349312

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349312 DSC-CANALE CALPESTABILE 300X25 2M SENDZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 403 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8009561472471

Artikelnummer

LEG349312

Herstellernummer

349312

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

403 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Elementi rettilinei sendzimir. Larghezza: 300 mm. Altezza: 25 mm

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie