Startseite

LEGRAND - LEG349311 DSC-CANALE CALPESTABILE 200X25 2M SENDZI - 349311

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349311 DSC-CANALE CALPESTABILE 200X25 2M SENDZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

8009561472433

Artikelnummer

LEG349311

Herstellernummer

349311

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

2.5 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Elementi rettilinei sendzimir. Larghezza: 200 mm. Altezza: 25 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie