LEGRAND - LEG349310 DSC-CANALE CALPESTABILE 100X25 2M SENDZI - 349310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 203 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561472396
Artikelnummer
LEG349310
Herstellernummer
349310
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
203 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


