LEGRAND - LEG349287 PUNTA MENSOLA PG3 150 X - 349287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 212 mm
Höhe - 56 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561520158
Artikelnummer
LEG349287
Herstellernummer
349287
Hersteller
BTI
Länge:
212 mm
Höhe:
56 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


