Startseite

LEGRAND - LEG349285 PUNTA MENSOLA PG3 15O G - 349285

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349285 PUNTA MENSOLA PG3 15O G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 252 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561520127

Artikelnummer

LEG349285

Herstellernummer

349285

Hersteller

BTI

Länge:

252 mm

Höhe:

56 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Breite:

150 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

750 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie