LEGRAND - LEG349282 PUNTA MENSOLA PG3 100 ZC - 349282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 162 mm
Höhe - 56 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
24 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561520240
Artikelnummer
LEG349282
Herstellernummer
349282
Hersteller
BTI
Länge:
162 mm
Höhe:
56 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


