Startseite

LEGRAND - LEG349280 PUNTA MENSOLA PG3 100 Z - 349280

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349280 PUNTA MENSOLA PG3 100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 201 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561520189

Artikelnummer

LEG349280

Herstellernummer

349280

Hersteller

BTI

Länge:

201 mm

Höhe:

56 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

100 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

750 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie