LEGRAND - LEG349276 MENSOLA G3 100 X - 349276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 162 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 56 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561519541
Artikelnummer
LEG349276
Herstellernummer
349276
Hersteller
BTI
Länge:
162 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
56 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


