Startseite

LEGRAND - LEG349274 MENSOLA G3 100 G - 349274

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349274 MENSOLA G3 100 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 201 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561519510

Artikelnummer

LEG349274

Herstellernummer

349274

Hersteller

BTI

Länge:

201 mm

Höhe:

56 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

100 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

750 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie