Startseite

LEGRAND - LEG349270 MENSOLA G3 100 Z - 349270

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349270 MENSOLA G3 100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 162 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561519466

Artikelnummer

LEG349270

Herstellernummer

349270

Hersteller

BTI

Länge:

162 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

56 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie