Startseite

LEGRAND - LEG349256 S.SUPPORTO-MOLLETTA FISSAGGIO F31 4,5 31 - 349256

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349256 S.SUPPORTO-MOLLETTA FISSAGGIO F31 4,5 31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Befestigungslasche

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 ST

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561471276

Artikelnummer

LEG349256

Herstellernummer

349256

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Befestigungslasche

Werkstoff:

Stahl

Molletta di fissaggio passerella filo/mensola. Finitura 316L: Acciaio inox AISI 316L . Adatta a fissare la passerella a filo ZF31 (con larghezza maggiore di 300 mm) alle mensole G3, G4 e G5 in modo rapido, senza bullone.