Startseite

LEGRAND - LEG349251 S.SUPPORTO-TASSELLO FIX FORO 10 INOX - 349251

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349251 S.SUPPORTO-TASSELLO FIX FORO 10 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561466920

Artikelnummer

LEG349251

Herstellernummer

349251

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Tassello rapido passerella/mensola. Finitura: acciaio inox. Adatto a fissare la passerella chiusa alla mensola in modo rapido senza bullone. Da utilizzare nel caso di foratura del supporto
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie