Startseite

LEGRAND - LEG349243 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=300 INOX - 349243

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349243 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=300 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 362 mm

  • Höhe - 82 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561470095

Artikelnummer

LEG349243

Herstellernummer

349243

Hersteller

BTI

Länge:

362 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

68 mm

Winkel:

90...90 °

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie