Startseite

LEGRAND - LEG349242 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=200 INOX - 349242

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349242 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=200 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 262 mm

  • Höhe - 82 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561469976

Artikelnummer

LEG349242

Herstellernummer

349242

Hersteller

BTI

Länge:

262 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

80 mm

Winkel:

90...90 °

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie