Startseite

LEGRAND - LEG349241 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 INOX - 349241

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349241 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Tragfähigkeit - 750 N

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561468436

Artikelnummer

LEG349241

Herstellernummer

349241

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Tragfähigkeit:

750 N

Werkstoff:

Stahl

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L