Startseite

LEGRAND - LEG349232 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=200 INOX - 349232

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349232 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=200 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 262 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 82 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561473201

Artikelnummer

LEG349232

Herstellernummer

349232

Hersteller

BTI

Länge:

262 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

82 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L