Startseite

LEGRAND - LEG349231 S.SUPPORTO-PIASTRA REGOLABILE INOX 316L - 349231

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349231 S.SUPPORTO-PIASTRA REGOLABILE INOX 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561513884

Artikelnummer

LEG349231

Herstellernummer

349231

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Piastra regolabile PRI. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Adatta a profilati P41DFF, P41SFF (41x41mm). Fornita con bulloneria M10x60

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie