LEGRAND - LEG349228 S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRALPI I - 349228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561465596
Artikelnummer
LEG349228
Herstellernummer
349228
Hersteller
BTI
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Piastra a soffitto integrale PI. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Fornita con bulloneria M8x20. Adatta ai profilati P41SFF, P21SF e P21DF.


