Startseite

LEGRAND - LEG349226 S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 90? INOX - 349226

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349226 S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 90? INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Befestigungslasche

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561471801

Artikelnummer

LEG349226

Herstellernummer

349226

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Befestigungslasche

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

Stahl

Staffa fissaggio 90°. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie