Startseite

LEGRAND - LEG349214 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=200 INOX - 349214

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349214 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=200 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 212 mm

  • Breite - 46 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561519336

Artikelnummer

LEG349214

Herstellernummer

349214

Hersteller

BTI

Länge:

212 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

180 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie