LEGRAND - LEG349203 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=150 INOX - 349203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 163 mm
Höhe - 139.5 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
EAN
8009561468986
Artikelnummer
LEG349203
Herstellernummer
349203
Hersteller
BTI
Länge:
163 mm
Höhe:
139.5 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.