LEGRAND - LEG349165 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 F - 349165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 346 mm
Höhe - 32 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561473058
Artikelnummer
LEG349165
Herstellernummer
349165
Hersteller
BTI
Länge:
346 mm
Höhe:
32 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
300 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
800 N
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


