LEGRAND - LEG349132 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=200 G - 349132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 262 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561473171
Artikelnummer
LEG349132
Herstellernummer
349132
Hersteller
BTI
Länge:
262 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


