LEGRAND - LEG349131 S.SUPPORTO-PIASTRA REGOLABILE SMALTATA B - 349131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
4 ST
EAN
8009561513822
Artikelnummer
LEG349131
Herstellernummer
349131
Hersteller
BTI
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Farbe:
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


