Startseite

LEGRAND - LEG349128 S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRALE PI - 349128

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349128 S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRALE PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 12 ST

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561465626

Artikelnummer

LEG349128

Herstellernummer

349128

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Piastra a soffitto integrale PI. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita con bulloneria M8x20. Adatta ai profilati P41SFF, P21SF e P21DF.