Startseite

LEGRAND - LEG349112 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=100 G - 349112

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349112 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=100 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 110 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561472662

Artikelnummer

LEG349112

Herstellernummer

349112

Hersteller

BTI

Länge:

110 mm

Höhe:

180 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

46 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie