LEGRAND - LEG349099 S.SUPPORTO-KIT STAFFA 800-1200 Z/C - 349099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561469822
Artikelnummer
LEG349099
Herstellernummer
349099
Hersteller
BTI
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Staffe Composit. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Kit costituito da: 1 piastra integrale PI; 2 staffe a 45; 8 bulloni a testa ad ancora


