Startseite

LEGRAND - LEG349098 S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO MENSOLA A C - 349098

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349098 S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO MENSOLA A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Montagebügel

  • Mit Schraubzubehör - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561467279

Artikelnummer

LEG349098

Herstellernummer

349098

Hersteller

BTI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Montagebügel

Mit Schraubzubehör:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Staffa fissaggio mensole tunnel e G6. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie