Startseite

LEGRAND - LEG349077 S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 45? Z/C - 349077

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349077 S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 45? Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Befestigungslasche

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561471849

Artikelnummer

LEG349077

Herstellernummer

349077

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Befestigungslasche

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Staffa fissaggio 45°. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.