Startseite

LEGRAND - LEG349072 S.SUPPORTO-PIASTRA A SOFFITTO PS Z/C - 349072

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349072 S.SUPPORTO-PIASTRA A SOFFITTO PS Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561475595

Artikelnummer

LEG349072

Herstellernummer

349072

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Piastra a soffitto PS. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatta a profilati P41DFF e P41SFF.