LEGRAND - LEG349064 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=200 Z/C - 349064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 212 mm
Breite - 46 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 2 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8009561472969
Artikelnummer
LEG349064
Herstellernummer
349064
Hersteller
BTI
Länge:
212 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt