LEGRAND - LEG349048 S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO MENSOLA A C - 349048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Montagebügel
Mit Schraubzubehör - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
10 ST
EAN
8009561467248
Artikelnummer
LEG349048
Herstellernummer
349048
Hersteller
BTI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Montagebügel
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Staffa fissaggio mensole tunnel e G6. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


