LEGRAND - LEG349045 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=500 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 93 mm
Länge - 562 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8009561470279
Artikelnummer
LEG349045
Herstellernummer
349045
Hersteller
BTI
Höhe:
93 mm
Länge:
562 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.