Startseite

LEGRAND - LEG349043 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=300 Z - 349043

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349043 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 362 mm

  • Breite - 68 mm

  • Höhe - 82 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561470033

Artikelnummer

LEG349043

Herstellernummer

349043

Hersteller

BTI

Länge:

362 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

82 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.