LEGRAND - LEG349041 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 Z - 349041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 750 N
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8009561468375
Artikelnummer
LEG349041
Herstellernummer
349041
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
750 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.


