Startseite

LEGRAND - LEG349040 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=200 Z - 349040

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349040 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=200 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Tragfähigkeit - 1000 N

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561468276

Artikelnummer

LEG349040

Herstellernummer

349040

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Tragfähigkeit:

1000 N

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.