Startseite

LEGRAND - LEG349039 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=150 Z - 349039

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349039 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=150 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Tragfähigkeit - 1200 N

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561492394

Artikelnummer

LEG349039

Herstellernummer

349039

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Tragfähigkeit:

1200 N

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.