Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG349021 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FO 41X41S=2,5 3M

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349021 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FO 41X41S=2,5 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8009561466135

Artikelnummer

LEG349021

Herstellernummer

349021

Hersteller

BTI

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

21 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Abbrechbar:

nein

Profilato semplice forato 41x41 spessore 2,5 - PSF425. Asole 11x20 con interasse 50mm, fori diametro 10mm con interasse 20mm.