LEGRAND - LEG349003 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=150 Z - 349003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 163 mm
Höhe - 139.5 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561468894
Artikelnummer
LEG349003
Herstellernummer
349003
Hersteller
BTI
Länge:
163 mm
Höhe:
139.5 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Winkel:
90...90 °
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


