Startseite

LEGRAND - LEG348531 S.SUPPORTO-R50 SUPPORTO A PAVIMENTO 316L - 348531

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 81 mm

  • Höhe - 46.5 mm

  • Schlitzbreite - 26 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561384071

Artikelnummer

LEG348531

Herstellernummer

348531

Hersteller

BTI

Länge:

100 mm

Breite:

81 mm

Höhe:

46.5 mm

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

7 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Supporto R50 per effettuare la posa sopra pavimento. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie