LEGRAND - LEG348530 S.SUPPORTO-R50 SUPPORTO A PAVIMENTO Z - 348530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Breite - 81 mm
Höhe - 46.5 mm
Schlitzbreite - 26 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8009561384033
Artikelnummer
LEG348530
Herstellernummer
348530
Hersteller
BTI
Länge:
100 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
46.5 mm
Schlitzbreite:
26 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt