Startseite

LEGRAND - LEG348527 F31-KIT GIUNTO H25 316L - 348527

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348527 F31-KIT GIUNTO H25 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561353299

Artikelnummer

LEG348527

Herstellernummer

348527

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Kit giunto altezza 25 mm. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L. Il giunto dedicato alla giunzione di elementi rettilinei altezza 25 mm per avere la possibilità di montare i coperchi della Serie P31.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie