LEGRAND - LEG348525 F31-KIT GIUNTO H25 EZ - 348525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Eckverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
8009561353251
Artikelnummer
LEG348525
Herstellernummer
348525
Hersteller
BTI
Ausführung:
Eckverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...200 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
34.4 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.9...4.4 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
50...50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


