LEGRAND - LEG348522 F31-SUPPORTO SCATOLA DI DERIVAZIONE 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 170 mm
Plattenhöhe - 80 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8009561384316
Artikelnummer
LEG348522
Herstellernummer
348522
Hersteller
BTI
Plattenbreite:
170 mm
Plattenhöhe:
80 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Supporto scatola di derivazione. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L. Supporto per il montaggio di qualsiasi scatola di derivazione grazie alla foratura universale.